マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mm
- 仕様
- ●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ