マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm
- 仕様
- ●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●幅 : 6.35mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ