ハンドヘルドケース ART-CASE OKW 白 110 x 110 x 63mm
- 仕様
- ●材質 : ABS樹脂●奥行き : 110 mm●幅 : 110 mm●高さ : 63 mm●一体形電池コンパートメント : あり●色 : 白●外形寸法 : 110 x 110 x 63mm●シリーズ : Art-Case●キーパッドの窪み : あり●アートケース. ハンドヘルド●卓上●壁面取り付けに適した直径110 mmの丸型ABSエンクロージャ 色: オフホワイト(RAL9002) ドーム型のトップ付き●又はO 72メンブレンキーパッドや製品ラベルを取り付けるための凹部のあるフラットトップ付きのバージョンを用意 付属のバッテリ収納部のふた又は拡張ベースは下部に取り付け 基板取り付け用の内部ねじピラー バヨネット継手と単一の固定ねじで組み立て簡単. 2 x 1.5 V単四電池用のバッテリ収納部キット オプションの拡張ベース又はバッテリ収納部のふたをねじ固定するための基板取り付けねじ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ