曜日別特売

ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2

ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2 - ROHM
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●リニア電圧レギュレータ●ロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721559BA178M05FP-E2
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする