曜日別特売

ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装

ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装 - ROHM
仕様●ピークセンサー距離 : 6mm●出力デバイス : フォトトランジスタ●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●チャンネル数 : 1●ピン数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●パッケージタイプ : Radial●寸法 : 6.4 x 4.9 x 6.5mm●高さ : 6.5mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●幅 : 4.9mm●シリーズ : RPR℃●RPR-220●RPR-220UC30N●反射型フォトセンサ●ロームセミコンダクタ. ピーク発光波長: 800 nmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722040RPR-220
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする