ローム, 整流ダイオード, 6A, 650V 表面実装, 3-Pin TO-263 ショットキーバリア
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-263●最大連続 順方向電流 : 6A●ピーク逆繰返し電圧 : 650V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90A●スイッチング損失が低減され●高速スイッチングが可能になります。表面実装パッケージ短いリカバリ時間 低い温度依存性 高速スイッチング可能 用途 PFC ブーストトポロジ 二次側整流 データセンター PV 電源コンディショナ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ