曜日別特売
SCS206AJTLL ローム,  整流ダイオード, 6A, 650V 表面実装, 3-Pin TO-263 ショットキーバリア ROHM 02719441

ローム, 整流ダイオード, 6A, 650V 表面実装, 3-Pin TO-263 ショットキーバリアSCS206AJTLL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
02719441
品番
SCS206AJTLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-263●最大連続 順方向電流 : 6A●ピーク逆繰返し電圧 : 650V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90A●スイッチング損失が低減され●高速スイッチングが可能になります。表面実装パッケージ短いリカバリ時間 低い温度依存性 高速スイッチング可能 用途 PFC ブーストトポロジ 二次側整流 データセンター PV 電源コンディショナ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする