曜日別特売

ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J

ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J - ROHM
仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 76 V●入力電圧 Min : 12 V●入力電圧 Max : 76 V●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722277BD9G341AEFJ-LBE2
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする