曜日別特売

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3-Pin, BAJ0BC0FP-E2

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3-Pin, BAJ0BC0FP-E2 - ROHM
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 35 mV●ロードレギュレーション : 75 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722058BAJ0BC0FP-E2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする