曜日別特売

ローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TR

ローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TR - ROHM
仕様●ロジックタイプ : インバータ シュミット トリガー●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 1●シュミットトリガ入力 : あり●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 230 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●動作温度 Max : +85 ℃pF●ロームのロジックゲートシリーズは●4S●4000Bシリーズと互換性があり●高耐圧対応で●あらゆる種類の機能を備えた幅広いラインアップを取り揃えています。各種用途に使用できます。低消費電力 広い供給電圧: 3 → 16 (18) V 高入力インピーダンス 高ファンアウト L-TTL2入力及びLS-TTL1入力を直接駆動可能 4S●4000Bシリーズとピン互換 4S●4000Bシリーズと機能互換 パッケージのラインアップが豊富RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720850BU4S584G2-TR
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする