マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C

マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272084124LC64T-I/SN
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする