仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 25LC640 シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを備えた 64 K ビットシリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。最大クロック: 10 MHz 32バイトページ 書き込みサイクル時間は最大 5 ms です シーケンシャル読み取り 高い信頼性 ブロック書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)