TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント

TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS
2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
TeraStation間でのバックアップ高速化
リモート管理サービス”キキNavi”に対応
盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能
最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応
ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。

端子形状
【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
準拠規格
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0
【内蔵】Serial ATA III
伝送速度
LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(TB)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722880TS3430RN0404Ⅳ区分 0.00563
4
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02722889TS3430RN0804Ⅳ区分 0.00285
8
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02722898TS3430RN1204Ⅳ区分 0.00207
12
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02722907TS3430RN1604Ⅳ区分 0.00157
16
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02722916TS3430RN2404Ⅳ区分 0.00130
24
オープン
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02722925TS3430RN3204Ⅳ区分 0.00105
32
オープン
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする