曜日別特売

TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ

TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ - BUFFALO(バッファロー)

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS
2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
TeraStation間でのバックアップ高速化
リモート管理サービス”キキNavi”に対応
盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能
最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応
ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。

付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(TB)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
端子形状
準拠規格
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
伝送速度
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722819TS3430DN0404【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)
【内蔵】Serial ATA III
Ⅳ区分 0.00595LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
4
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722828TS3430DN0804【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIⅣ区分 0.00300LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重8
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年1月5日
02722837TS3430DN1204【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)
【内蔵】Serial ATA III
Ⅳ区分 0.00215LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
12
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722846TS3430DN1604【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)
【内蔵】Serial ATA III
Ⅳ区分 0.00161LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
16
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722855TS3430DN2404【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)
【内蔵】Serial ATA III
Ⅳ区分 0.00133LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
24
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722871TS3430DN3204【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)
【内蔵】Serial ATA III
Ⅳ区分 0.00105LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
32
オープン
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする