PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)

PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) - DH RoboticsPGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) - DH RoboticsPGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) - DH RoboticsPGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) - DH RoboticsPGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) - DH Robotics

DOBOT MG400用フランジ付ハンド
小型で柔軟な設置
高い作業速度
正確な力制御

用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1推奨環境0~40℃爪数2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15内容量1個
関連資料:カタログ(0.39MB)取扱説明書:取扱い説明書(0.85MB)
注意
※DOBOT MG400用のフランジ付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02728446PGE-15-10
オープン
127,600
140,360(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする