HARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H3161シリーズ
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:H3161●長さ:5.55mm●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:錫●極数:1●セレクタソケット/プラグ. 基板上のリンク選択機構用 すずめっきの旋盤仕上げ黄銅ソケットと、4リーフ金めっき硬化ベリリウム銅コンタクト 非絶縁ショートプラグは直径1mmで、黄銅製、金めっき仕上げ 絶縁済みショートプラグと3色のサーモプラスチック成形絶縁物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02724840
H3161-01
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください