HARWIN
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列
仕様
●シリーズ:Datamate J-Tek●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02726310
M80-5400842
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください