マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:16 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA128 24FC128 24LC128 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272625824LC128-I/P
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする