曜日別特売
NFL21SP706X1C3D 村田製作所 EMIフィルタ表面実装16 V dc150mA NFL21SPシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃フラットコンタクト2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所) 02725935

村田製作所 EMIフィルタ表面実装16 V dc150mA NFL21SPシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃フラットコンタクト2 x 1.25 x 0.85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02725935
品番
NFL21SP706X1C3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
仕様
●シリーズ:NFL21SP●最大定格電流:150mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●0805 EMIFILR (LC結合)積層タイプNFL21SPシリーズ. 村田製作所の処理技術を使用したNFL21Sシリーズの高性能EMI抑制フィルタチップ(2.0 x 1.25 mmサイズ)は高速信号ライン用です。. 高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし 村田製作所のオリジナル内部構造により、高周波帯域までの優れたノイズ抑制を実現 10~50 MHzの範囲で3種類のカットオフ周波数値を用意. 用途. クロックやRGBなどの高速デジタル回路によって生成された振幅の大きな放射ノイズの抑制
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする