曜日別特売
NFE61PT330B1H9L 村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc2A NFE61PTシリーズ2706 (6816M)6.8mm-40℃+85℃フラットコンタクト6.8 x 1.6 x 1.6mm MURATA(村田製作所) 02724955

村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc2A NFE61PTシリーズ2706 (6816M)6.8mm-40℃+85℃フラットコンタクト6.8 x 1.6 x 1.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02724955
品番
NFE61PT330B1H9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
●シリーズ:NFE61PT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:2706 (6816M)●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:6.8mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする