曜日別特売

村田製作所 EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm

村田製作所 EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm - MURATA(村田製作所)
仕様
●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723765NFE61HT332Z2A9L
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする