曜日別特売
NFE61HT332Z2A9L 村田製作所 EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm MURATA(村田製作所) 02723765

村田製作所 EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mmNFE61HT332Z2A9L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02723765
品番
NFE61HT332Z2A9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
仕様
●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする