MURATA(村田製作所)
村田製作所 EMIフィルタ表面実装6.3 V dc6A NFM31PCシリーズ1206 (3216M)3.2mm-40℃+85℃フラットコンタクト3.2 x 1.6 x 1.3mm
仕様
●静電容量:27μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●シリーズ:NFM31PC●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02726556
NFM31PC276B0J3L
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください