MURATA(村田製作所)
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc700mA NFM18CCシリーズ 1kHz0603 (1608M)2.2nF1.6mm-55℃+125℃フラット1.6 x 0.8 x 0.6mm
仕様
●静電容量:2.2nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18CC●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02724106
NFM18CC222R1C3D
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください