仕様●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18P●SMCフィルタコンデンサNFM18PSシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 最大2 Aまでの電源ラインに適しています。 エンクロージャは0603形式です。 用途: DVD、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル機器の電源ラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)