曜日別特売

光レシーバ Optek

光レシーバ Optek - OPTEK
仕様●最大データレート:5MBd●コネクター形状:正方形●標準上昇時間:30ns●標準降下時間:30ns●ピン数:3●実装タイプ:パネルマウント●寸法:12.7 x 7.98 x 20.32mm●コネクタータイプ:ST●高さ:20.32mm●長さ:12.7mm●幅:7.98mm●シリーズ:OPF520●OPF522シリーズ光ファイバレシーバ. Optek Techonology製のOPF520シリーズは、光ファイバレシーバのファミリです。 OPF520はプラスチック製キャップの付いたパッケージに収納されています。一方、OPF522は金属STパッケージに収納されています。 これらの製品は、フォトダイオード、バイアスネットワーク、DCアンプ、オープンコレクタ出力コレクタで構成されるモノリシックフォトICを搭載しています。 データ通信リンク用に設計されたOPF520光ファイバレシーバは、産業用イーサネット機器、銅線-光ファイバのメディア変換、システム内の光ファイバリンク及びビデオ監視システムに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725235OPF522
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする