- 仕様
- ●最大データレート:5MBd●コネクター形状:正方形●標準上昇時間:30ns●標準降下時間:30ns●ピン数:3●実装タイプ:パネルマウント●寸法:12.7 x 7.98 x 20.32mm●コネクタータイプ:ST●高さ:20.32mm●長さ:12.7mm●幅:7.98mm●シリーズ:OPF520●OPF522シリーズ光ファイバレシーバ. Optek Techonology製のOPF520シリーズは、光ファイバレシーバのファミリです。 OPF520はプラスチック製キャップの付いたパッケージに収納されています。一方、OPF522は金属STパッケージに収納されています。 これらの製品は、フォトダイオード、バイアスネットワーク、DCアンプ、オープンコレクタ出力コレクタで構成されるモノリシックフォトICを搭載しています。 データ通信リンク用に設計されたOPF520光ファイバレシーバは、産業用イーサネット機器、銅線-光ファイバのメディア変換、システム内の光ファイバリンク及びビデオ監視システムに最適です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応