曜日別特売

赤外線トランシーバ Optek, スナップイン

赤外線トランシーバ Optek, スナップイン - OPTEK
仕様●実装タイプ:スナップイン●シリーズ:OPB100●OPB100シリーズ光エミッタ及びセンサのペア. Optek Technology製のOPB100シリーズは光エミッタとセンサで構成されます。 このIR LEDとフォトトランジスタは、個別のプラスチック製ハウジングに収納されているので、別途購入又は一括購入(OPB100Z)が可能です。 スナップイン式のパッケージ設計により、追加の取り付け工具なしに簡単な取り付けが可能です。 開口部がないので、エミッタとセンサの精密なアライメントは必要ありません。 これらの製品は、一般的な切替と低速の通信用途向けに設計されています。例えば、非接触の反射物体、非接触の遮断検出、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、及び機械の保安があります。. OPB100-EZ : IR LED OPB100-SZ : フォトトランジスタ OPB100Z : OPB100-EZとOPB100-SZの両方を含むRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(78個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725576OPB100Z
オープン
94,980
104,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする