曜日別特売

電気焼肉器 ホーロー製 油受け皿付

電気焼肉器 ホーロー製 油受け皿付 - ピーコック魔法瓶工業電気焼肉器 ホーロー製 油受け皿付 - ピーコック魔法瓶工業電気焼肉器 ホーロー製 油受け皿付 - ピーコック魔法瓶工業電気焼肉器 ホーロー製 油受け皿付 - ピーコック魔法瓶工業電気焼肉器 ホーロー製 油受け皿付 - ピーコック魔法瓶工業

油を落とす。、煙の出にくい穴あきプレート、余分な油を落としてヘルシー、穴あきプレート、穴あきプレートだから、余分な油を落として、肉のうまみはそのまま、ヘルシー焼肉が楽しめます。、水受け皿、水受け皿が、プレートから落ちた油をしっかりキャッチ。、煙が出にくい焼肉器です。、洗えるプレート、プレートは取りはずせ、電源部を除いて、流し洗いしていただけます。、本体ガードは丸洗いOK、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼本体:460×308×H79mm(コード含まず)、516×308×H79mm(温度調節器含む)●▼焼肉プレート:405×250×H40mm●重量:約2.3kg(温度調節器含む)●定格電圧・消費電力:AC100V/1200W●温度調節範囲:最大230℃●材質:本体/ポリプロピレン、焼肉プレート/アルミダイキャス、トヒーター支持板大・小/フェノール、受け皿/ホーロー●コード番号:AF4511アズワン品番67-6874-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741685WY-C120
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする