仕様●商品サイズ:横432.0mm×高さ130.0mm×奥行746.0mm●商品重量:56.6kg●出力容量:5200VA/4600W、常時インバーターUPS、グループコンセントによる出力のオン/オフ機能搭載、LCDカラーマルチディスプレイ、ネットワークマネージメント機能標準搭載、オプションスロットカードによる管理/制御機能の拡張可能、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、バイパス機能、PowerChute Network Shutdown v4.0以上に対応、タワー/ラックマウントの設置が可能(レールキット別売、型番:SRTRK2)、2年間の無償保証●交換用バッテリキット:APCRBC140J*1式サーバー、ストレージなどの電源保護に適した常時インバーターUPS。ネットワークマネージメント機能標準搭載、長寿命バッテリー●保証期間:2年アズワン品番67-6661-80内容量1台