折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン

折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - アズワン

ディスプレイオリコン6416の全高が60mm高いタイプです。相互に嵌合できるため、組み合わせて使うことでディスプレイオリコン効果を高めます。側面は凹凸が少なく、持ち手以外の孔もありません。野菜くずや埃が溜まりにくいため、清掃しやすく、ディスプレイ効果も損ないません。

仕様●外寸:600×400×220mm●有効内寸:570×370×198mm●折りたたみ高さ:55mm●材質:PP●内容量:41.8Lアズワン品番67-5201-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0274940156193000BRBEI
7,800
7,790
8,569(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする