曜日別特売

消せる蛍光ペン フリクションライト グリーン

消せる蛍光ペン フリクションライト グリーン - パイロット

こすると消えるフリクションインキを搭載した蛍光ペンです。、引きすぎ、引き間違いも簡単に消去できます。、紙への筆記に。

仕様●インク色:グリーン●筆記線幅(mm):3.3●軸径(mm):12.6●全長(mm):139●色:グリーン●フリクション蛍光ペン(こすると消える蛍光ペン)●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長):Φ12.6×139mm●最大筆記幅:3.3mm●材質/仕上:軸:リサイクル樹脂●証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●60℃以上になるとインキが無色になります。●-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●コード番号:369-9844アズワン品番67-6863-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02749437SFL10SLG
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02749437SFL10SLG36558523SFL-10SL-GSFL10SLG フリクションライト(蛍光ペン) パイロット 36558523フリクションライト(蛍光ペン)パイロット1本
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする