曜日別特売

DC24V/300W スイッチングパワーサプライ レール取付

DC24V/300W スイッチングパワーサプライ レール取付 - エスコ

DINレール取付けタイプ、カバー付きタイプ

仕様●メーカー:オムロン(omron)●型番:S8FS-G30024CD-500●出力電圧:DC24V●出力容量:300W●入力電圧:100~240V●入出力接続:端子台●端子台タイプ:ねじ端子●効率:82% typ.(AC100V入力時)87% typ.(AC200V入力時)87% typ.(AC230V入力時)●入力電圧許容変動範囲:AC85~264V(単相)DC120~370V●周波数:50/60Hz(47~63Hz)●入力電流:4.2A typ.(AC100V入力時)2.1A typ.(AC200V入力時)●力率:0.9以上●リーク電流:0.5mA以下(AC100V入力時)1mA以下(AC200V入力時)●突入電流:14A typ.(25℃コールドスタートにて)(AC100V入力時)28A typ.(25℃コールドスタートにて)(AC200V入力時)●出力電流:14A●リップルノイズ電圧:150mV(p-p)以下●入力変動:0.5%以下●負荷変動:1.0%以下●周囲温度変動:0.05%/℃以下●起動時間:1,000ms以下(AC100V入力時)1,000ms以下(AC200V入力時)●出力保持時間:30ms typ.(AC100V入力時)30ms typ.(AC200V入力時)●過電流保護:有、自動復帰●過電圧保護:有、電断復帰●過熱保護:有、電断復帰●直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)●並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)●出力表示灯:有(色/緑)●耐電圧:(入力端子一括)と(出力端子一括)間/ AC3kV 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間/ AC2kV 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間/ AC1kV 1min カットオフ電流20mA●絶縁抵抗:(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間/ 100MΩ以上 DC500V●耐振動:10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h●標高:3,000m以下●使用周囲温度:-20~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)●保存温度:-25~75℃(0~90%)●期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)●冷却方式:冷却ファン 有●質量:約700gアズワン品番67-7213-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02751975EA940DN-89B
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02751975EA940DN-89B24916887S8FS-G30024CD-500EA940DN-89B スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) 24916887スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする