曜日別特売

スリージャルビPRO+ ハンディ

スリージャルビPRO+ ハンディ - MUKスリージャルビPRO+ ハンディ - MUKスリージャルビPRO+ ハンディ - MUKスリージャルビPRO+ ハンディ - MUKスリージャルビPRO+ ハンディ - MUKスリージャルビPRO+ ハンディ - MUKスリージャルビPRO+ ハンディ - MUKスリージャルビPRO+ ハンディ - MUK

どこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。
特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。
髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。

セット内容ちりとり、ツーウェイカバー、取扱説明書寸法(mm)幅180×高さ280質量(g)(本体)約120、(ケース)約125、(カバー)約90素材PP、エストラマー(TPE)、POE繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756760JH01
オープン
3,571
3,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする