内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。

互換性
Windows 10以降
PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)
M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280質量(g)30.4温度範囲(℃)(非動作時)-40to85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41商品番号WDS400T2XHEインターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2耐久性(TBW)2400RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI容量(TB)4動作温度範囲(℃)0to85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02755098WDS400T2XHE
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする