曜日別特売

Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK

Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)

低分子量のウェスタンには最適
ブロッティングメンブレン

アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting材質疎水性PVDF湿潤性疎水性フィルター:白色品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)名称ブランド名:Immobilonフィルターコード:ISEQ寸法(cm)フィルター:7×8.4吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション表面フィルター:プレーンフィルター穴径(μm)0.2アズワン品番4-6563-01内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02758370ISEQ078500.2
46,700
46,699
51,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする