大平産業
百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)
本体/40.0、脚/16.5
タイプ
組立式
内寸法(mm)
600×600×650
羽根形状
複葉
材質(脚)
ステンレス脚
アズワン品番
4-6250-09
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02758047
H2-HF-S
¥
361,500
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください