ブレット型ネットワークカメラ/バリフォーカル/5MP/IR/IP66・IP67準拠/IK10準拠/3年

ブレット型ネットワークカメラ/バリフォーカル/5MP/IR/IP66・IP67準拠/IK10準拠/3年 - Vivotek

IB9387-EHT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した全天候型ブレット型ネットワークカメラです。
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。
IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-50℃~50℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。
また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。

仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ/IR LED※6個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅱ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能/電子ブレ補正機能、【オーディオ】音声入出力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド寸法(mm)Φ118×118×294.6質量(g)1254タイプ【アイリスタイプ】P-iris消費電力(W)PoE:最大 12.95/7.86 (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 (IRオン/オフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比57dB安全規格CE/LVD/FCC Class A/VCCI/C-Tick/UL/EN50121-4/BIS確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.075・ F1.4 (カラー)<0.01・ F1.4 (白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバー・MicroSDカードを使用してイベントを通知/HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-40~50、動作時(IRオン):-50~50対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)98内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02760515IB9387-EHT-A
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする