曜日別特売

PS1D Wave White モニターアーム デュアル

PS1D Wave White モニターアーム デュアル - PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアル - PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアル - PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアル - PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアル - PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアル - PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアル - PixioPS1D Wave White モニターアーム デュアル - Pixio

3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。
スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。
女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。

付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mmホワイト耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)VESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02760287PSW1DWH-O
オープン
16,345
17,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする