シンワ測定
曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て
用途
建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に
材質
本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅
サイズ(mm)
対応曲尺:厚さ/2 巾/20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02761398
58711
152
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
02761407
58712
265
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください