曜日別特売

PRO Metal 深部探知

PRO Metal 深部探知 - シンワ測定

コンクリート内の金属探知に

用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に付属品ハンドルバー、アルミケース質量(g)300電源(V)9アルカリ乾電池×1使用温度(℃)ー7~49本体サイズ(mm)245×105×50連続使用可能時間約10(H)オートパワーオフ無操作状態で約2分後保管温度(℃)ー20~66深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15内容量1個
注意
※探知可能条件 壁材(内壁)
※コンクリート→〇
※ベニヤ/強化石膏ボード/石膏ボード/モルタル/ALC板→△
※探知可能ですが、正常な動作を保証するものではございません。
※金属→×
※金属や木材には使用できかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276144179141
75,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする