ねじ変換三脚アダプター(76953用)

ねじ変換三脚アダプター(76953用) - シンワ測定ねじ変換三脚アダプター(76953用) - シンワ測定ねじ変換三脚アダプター(76953用) - シンワ測定ねじ変換三脚アダプター(76953用) - シンワ測定ねじ変換三脚アダプター(76953用) - シンワ測定
用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター材質アルミ質量(g)25取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)本体サイズ(mm)30×30×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276133776961
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする