曜日別特売

ボールエンドミル

ボールエンドミル - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35内容量1本
325件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02778478BE R1/8in(R3.175)1001686.35
13,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
02778487BE R3/16in(R4.7625)11020109.525
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02778496BE R3/8in(R9.525)160361619.05
48,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02778505BE R5/8in(R15.875)200602531.75
111,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
02778521BE R3/4in(R19.05)210653238.1
185,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02778530BE R7/8in(R22.225)220803244.45
243,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02778539BE R1in(R25.4)2401003250.8
299,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
02778548BE R0.55552.561.1
15,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
02778557BE R0.6552.561.2
13,900
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
02778566BE R0.6555461.3
14,900
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
02778575BE R0.755461.4
13,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
02778591BE R0.855461.6
13,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
02778600BE R0.955561.8
13,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
02778609BE R3.51001687
11,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
02778618BE R4.01001688
11,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
02778627BE R5.05120221210.1
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778636BE R5.1120221210.2
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778645BE R5.15120221210.3
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778661BE R5.2120221210.4
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778670BE R5.25120221210.5
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778679BE R5.3120221210.6
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778688BE R5.35120221210.7
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778697BE R5.4120221210.8
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778706BE R5.45120221210.9
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778715BE R5.55120241211.1
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778731BE R5.6120241211.2
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778740BE R5.65120241211.3
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778749BE R5.7120241211.4
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778758BE R5.75120241211.5
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778767BE R5.8120241211.6
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778776BE R5.85120241211.7
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778785BE R5.9120241211.8
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778801BE R5.95120241211.9
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02778810BE R11.5160452023
47,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02778819BE R12.0160502024
47,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
02778828BE R13.25180552526.5
72,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
02778837BE R13.5180552527
72,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
02778846BE R13.75180552527.5
72,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
02778855BE R14.0180552528
69,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
02778871BE R14.25180552528.5
81,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02778880BE R14.5180552529
81,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02778889BE R14.75180552529.5
81,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02778898BE R15.0180552530
77,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
02778907BE R15.5200602530.5
95,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
02778916BE R16.0200603232
100,400
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
02778925BE R16.5200603233
107,900
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
02778941BE R17.0200603234
111,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
02778950BE R17.5210653235
120,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02778959BE R18.0210653236
121,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
02778968BE R18.5210653237
153,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする