曜日別特売

ISOターン 外径加工用ホルダー SVVCN

ISOターン 外径加工用ホルダー SVVCN - イスカル

スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。

用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02929100SVVCN 1010K-11S567-3837
14,100
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
02929109SVVCN 1212K-11S567-5318
14,100
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
02929118SVVCN 1616K-11S567-3812
14,100
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
02929127SVVCN 0808K11S182-9322
14,100
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする