曜日別特売

ISOターン 外径加工用ホルダー SVVNN-AL-JHP

ISOターン 外径加工用ホルダー SVVNN-AL-JHP - イスカル
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。

用途旋削加工用。トラスコ品番339-0771幅(mm)25全長(mm)150高さ(mm)25適合チップVNGU22..RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02933099SVVNN 2525M-22-AL-JHP
49,100
36,980
値下げ
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする