ISOターン 外径加工用ホルダー SDACR/L-S

ISOターン 外径加工用ホルダー SDACR/L-S - イスカルISOターン 外径加工用ホルダー SDACR/L-S - イスカル

スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。

用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02931918SDACR 1010K-07S1本111-5992
14,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02931927SDACR 1212K-07S1本111-6051
14,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02931936SDACL 1212K-11S1個112-3948
14,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02931945SDACL 1212K-07S1個112-2338
14,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02931961SDACL 1616K-11S1個112-7115
14,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02931970SDACR 1212K11S1本198-4712
14,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02931979SDACR 1616K-11S1本537-3211
14,200
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする