曜日別特売

超硬センターリングツール ショートタイプ

超硬センターリングツール ショートタイプ - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃全長(mm)180内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02895500CCTS 45X90°Xd2540259045
184,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02895509CCTS 45X90°Xd3240329045
184,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02895518CCTS 45X90°Xd4240429045
184,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02895527CCTS 50X90°Xd2545259050
238,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895536CCTS 50X90°Xd3245329050
238,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895545CCTS 50X90°Xd4245429050
238,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895561CCTS 45X118°Xd25402511845
184,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02895570CCTS 45X118°Xd32403211845
184,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02895579CCTS 45X118°Xd42404211845
184,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
02895588CCTS 50X118°Xd25452511850
238,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895597CCTS 50X118°Xd32453211850
238,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895606CCTS 50X118°Xd42454211850
238,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする