曜日別特売

超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク)

超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク) - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長
No.
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02896446CCTST 30X90°XMT323935MT39030
81,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02896455CCTST 35X90°XMT426540MT49035
115,100
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
02896471CCTST 40X90°XMT426540MT49040
152,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
02896480CCTST 30X118°XMT323935MT311830
81,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
02896489CCTST 35X118°XMT426540MT411835
115,100
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
02896498CCTST 40X118°XMT426540MT411840
152,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする