曜日別特売

超硬センターリングツール ロングタイプ

超硬センターリングツール ロングタイプ - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃全長(mm)300内容量1本
全12種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02895378CCTL 45X90°Xd2540259045
245,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895387CCTL 45X90°Xd3240329045
245,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895396CCTL 45X90°Xd4240429045
245,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895405CCTL 50X90°Xd2545259050
299,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
02895421CCTL 50X90°Xd3245329050
299,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
02895430CCTL 50X90°Xd4245429050
299,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
02895439CCTL 45X118°Xd25402511845
245,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895448CCTL 45X118°Xd32403211845
245,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895457CCTL 45X118°Xd42404211845
245,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
02895466CCTL 50X118°Xd25452511850
299,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
02895475CCTL 50X118°Xd32453211850
299,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
02895491CCTL 50X118°Xd42454211850
299,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする