スイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S

スイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S - イスカルスイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S - イスカル

スクリュークランプ式です。

用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967058SCACR 0808K-06S112-0789
12,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02967067SCACR 1010K-06S112-7113
16,200
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
02967076SCACR 1616K-06S112-2382
15,800
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
02967085SCACR 1616K-09S112-5584
15,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02967101SCACR 1010K09S182-5759
16,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02967110SCACR 1212K-09S537-3217
16,200
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
02967119SCACL 1616K-06S570-9583
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする